MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47575265
品番
DE11XRB100KA4BR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10pF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:SL 、 許容差:±10% 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 高さ:5mm 、 直径:8mm 、 シリーズ:DE1 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応