内容量1袋(50個)
仕様静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途
注文コード47575405
品番GRM21BR61A106KE19L