GRM21BR61A106KE19L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所) 47575423

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様静電容量:10μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途 注文コード47575423 品番GRM21BR61A106KE19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0805 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする