内容量1袋(10個)
仕様静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCJ●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田GCJ 1206 X5R、X7R、Y5V誘電体. GCJシリーズはAEC-Q200の要件に適合します。 導電性のあるポリマー終端は、ボードの曲げによる圧迫を軽減 用途には、パワートレインや安全機器などの車載電子機器が含まれる
注文コード47575439
品番GCJ31CR71A106KA13L