内容量1袋(25個)
仕様静電容量:10μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7T 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 ムラタGRM 0603 X7T誘電体. GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適. 小型積層構造で大容量 高信頼性、極性なし 外部電極はスズめっきのため、優れたはんだ付け性を実現
注文コード47575466
品番GRM188D71A106MA73D