内容量1袋(50個)仕様静電容量:10μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X6S 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGRM 0603 X6S誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け注文コード47575484品番GRM188C81A106MA73D