内容量1袋(20個)
仕様静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 1mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:1mm●シリーズ:ZRB●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:はんだ●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
注文コード47575518
品番ZRB18AC81C106ME01L