村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け 注文コード47575597 品番GRM188R61E106MA73D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10μF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:0603 (1608M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±20% 、 寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm 、 長さ:1.6mm 、 奥行き:0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする