画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRM55●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 注文コード47575667 品番GRM55DR61H106KA88L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRM55●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする