MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●層の数:Multilayer
注文コード
47575676
品番
GRT31CR61H106ME01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応