曜日別特売
GRM21A5C2D180JW01D 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF MURATA(村田製作所) 47576096

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18pF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード47576096品番GRM21A5C2D180JW01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:18pF 、 電圧:200V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 1mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:0 → ±30ppm/℃ 、 ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする