MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47576175
品番
GRM31MF51C105ZA01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1μF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:1206 (3216M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:Y5V 、 許容差:-20 → +80% 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+80% 、 動作温度 Min:-30℃ 、 村田GRM 1206温度特性Y5V