画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4000個) 注文コード47576218 品番LLL185C70J105ME14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7S●許容差:±20%●寸法:0.8 x 1.6 x 0.5mm●長さ:0.8mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.5mm●シリーズ:LLL18●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:±22%●村田製作所LLLシリーズ逆転型低ESLモノリシックセラミックコンデンサ. LLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサ(MLCC)は、2つの標準端子を備え、逆転型で、X7R温度係数(品番< 841-6747') 841-6747/のX7Sを除く)を使用しています。 このLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは、ESLが150 → 250 pHと低く、高周波数(>200 MHz)でのノイズ除去に適しています。 このLLLシリーズモノリシックセラミックコンデンサは、非常に高速(>1 GHz)なCPU用途向けの電源デカップリング回路に対応した設計になっています。また、「グラウンドバウンス」の低減、ノイズ除去、及び電源応答時間の短縮を実現することができます。. 低ESLレンジ リバースジオメトリ 高周波ノイズ低減 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする