仕様静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値
RoHS指令(10物質対応)対応