MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47576263
品番
GRM155R61C225KE11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層
RoHS指令(10物質対応)
対応