画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47576279 品番GRM32RR71E225KA01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:2.2μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする