曜日別特売
GCJ31CR71H225KA12L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF MURATA(村田製作所) 47576306

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード47576306品番GCJ31CR71H225KA12L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCJ●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田GCJ 1206 X5R、X7R、Y5V誘電体. GCJシリーズはAEC-Q200の要件に適合します。 導電性のあるポリマー終端は、ボードの曲げによる圧迫を軽減 用途には、パワートレインや安全機器などの車載電子機器が含まれる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする