村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47576324 品番GRM155B30J225KE95D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:2.2μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:B 、 許容差:±10% 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 シリーズ:GRM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ムラタGRM 0402 B誘電体. GRM高誘電率タイプシリーズはデカップリング回路や平滑回路に最適で、最小200 Vの定格電圧では、両方のタイプがクランプスナバー回路や平滑回路に最適です。. 特長と利点:. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする