仕様静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0402 X5R誘電体. 村田製作所のGRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現 外部電極でスズ(Sn)めっきを施すことにより、優れたはんだぬれ性を実現 高信頼性、極性なし