仕様静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:表面実装●ムラタGRM 0402 B誘電体. GRM高誘電率タイプシリーズはデカップリング回路や平滑回路に最適で、最小200 Vの定格電圧では、両方のタイプがクランプスナバー回路や平滑回路に最適です。. 特長と利点:. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極
RoHS指令(10物質対応)対応