村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 0603 X7R誘電体. Murata GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。 主な用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。. 特長と利点:. 外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。 高信頼性、極性なし 注文コード47576525 品番GRM188R72D221KW07D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220pF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田GRM 0603 X7R誘電体. Murata GRMシリーズは、積層構造で大容量と小型サイズを実現します。 主な用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。. 特長と利点:. 外部電極にスズめっき施して優れたはんだ付け性を実現。 高信頼性、極性なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする