村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様静電容量:220pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●層の数:Multilayer●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 注文コード47576559 品番GRM21A5C2E221JW01D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220pF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%●層の数:Multilayer●ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする