MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
47576708
品番
DK11XEA220K86RAH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22pF 、 電圧:250V ac 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:SL 、 許容差:±10% 、 寸法:8 x 6 x 2.5mm 、 長さ:8mm 、 奥行き:6mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:DK1 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応