画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:22μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適 注文コード47576753 品番GCM32ER71A226KE12L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする