内容量1袋(20個)
仕様静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7T●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●温度係数:-33 → +22%●村田製作所GRM 0805 X7S / X7T誘電体. 村田GRMシリーズの高誘電率タイプは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現 200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路
注文コード47576787
品番GRM21BD71A226ME44L