村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック 注文コード47576796 品番GRT31CC81C226KE01L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする