内容量1袋(5個)
仕様静電容量:22μF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:1812 (4532M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 シリーズ:GRM43 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+85℃ 、 ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器
注文コード47576805
品番GRM43ER61C226KE01L