内容量1袋(10個)
仕様静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:GCM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加
注文コード47576839
品番GCM31CR70J226KE23L