MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
47576848
品番
RDE5C2A270J0M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:27pF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:4 x 2.5 x 3.5mm 、 長さ:4mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応