MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2pF 100V dc ±0.25pF 5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
47576893
品番
RDE5C2A2R0C0M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2pF 、 電圧:100V dc 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.25pF 、 寸法:4 x 2.5 x 3.5mm 、 長さ:4mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:3.5mm 、 シリーズ:RDE 、 許容差(マイナス):-0.25pF 、 許容差(プラス):+0.25pF 、 温度係数:0±30ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応