仕様静電容量:3.3pF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±0.1pF 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:GQM 、 許容差(マイナス):-0.1pF 、 許容差(プラス):+0.1pF 、 温度係数:0±30ppm/℃ 、 ムラタGQM 0805シリーズ. チップモノリシックセラミックコンデンサ. VHF、UHF、マイクロ波の周波数で高Q値と低ESR フロー / リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応