村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3300pF ±20%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード47577006 品番DE1E3RB332MN4AR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:3300pF 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:E 、 許容差:±20% 、 寸法:13 Dia. x 6mm 、 高さ:6mm 、 直径:13mm 、 シリーズ:DE1 、 許容差(マイナス):-20 、 許容差(プラス):+20% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする