MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3300pF ±20%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47577015
品番
DE1E3RB332MA4BR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3300pF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:E 、 許容差:±20% 、 寸法:13 Dia. x 6mm 、 高さ:6mm 、 直径:13mm 、 シリーズ:DE1 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃