MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
47577058
品番
DE1B3RB331KJ4BR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330pF●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:7 Dia. x 6mm●高さ:6mm●直径:7mm●シリーズ:DE1●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応