MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3pF 100V dc ±0.25pF 5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
47577329
品番
RDE5C2A3R0C0M1H03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-0.25pF●許容差(プラス):+0.25pF●リードスペーシング:5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応