画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(8000個) 注文コード47577435 品番ZRB15XR61A475KE01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7μF 、 電圧:10V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X5R 、 許容差:±10% 、 長さ:1mm 、 奥行き:0.5mm 、 シリーズ:ZRB 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする