MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47577444
品番
GRM188C71A475KE11D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:セラミック●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±22%
RoHS指令(10物質対応)
対応