MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47577469
品番
ZRB15XR61A475KE01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●シリーズ:ZRB●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●コンデンサファミリ:積層●技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0402 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能