画像準備中

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード47577487 品番GCM21BR71C475KA73L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7μF 、 電圧:16V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用0805シリーズ. Murata GCM自動車用シリーズセラミックコンデンサは、高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小さなサイズで大きな静電容量値を備えた高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しい低pF値と追加値

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする