村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47577496 品番GRM188B31C475KAAJD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:表面実装●村田製作所のGRMシリーズ汎用モノリシックセラミックコンデンサ. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、デカップリング回路、平滑化回路、クランプスナバー回路での使用に適しています。. 特長と利点:. GRMセラミックコンデンサはコンパクトな積層ソリューション 高信頼性、極性なし つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする