MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47577505
品番
GRM43ER71E475KA01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●シリーズ:GRM43●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応