仕様静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●温度係数:±15%●村田GRM 0603 X5R誘電体. 汎用GRMシリーズ、高誘電率タイプ. 小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け