村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4700pF ±20%

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード47577609 品番DE1E3RB472MJ4BR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:4700pF●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:E●許容差:±20%●寸法:14 Dia. x 6mm●高さ:6mm●直径:14mm●シリーズ:DE1●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする