MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4700pF ±20%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
47577645
品番
DE1E3RB472MJ4BR01F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:4700pF●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:E●許容差:±20%●寸法:14 Dia. x 6mm●高さ:6mm●直径:14mm●シリーズ:DE1●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●層の数:Multilayer
RoHS指令(10物質対応)
対応