内容量1袋(200個)
仕様静電容量:470pF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:0402 (1005M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 自動車規格:AEC-Q200 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。
注文コード47577794
品番GCM1555C1H471JA16D