MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF ±10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
静電容量:47pF 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:SL 、 許容差:±10% 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 高さ:5mm 、 直径:8mm 、 シリーズ:DE1 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃
注文コード
47577837
品番
DE11XRB470KN4AR01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47pF 、 パッケージ/ケース:Ammo 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:SL 、 許容差:±10% 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 高さ:5mm 、 直径:8mm 、 シリーズ:DE1 、 許容差(マイナス):-10 、 許容差(プラス):+10% 、 温度係数:+350 → -1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応