MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:SMD
注文コード
47577986
品番
GRT32EC81C476ME13L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1210●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:GRT●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●端子タイプ:SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応