内容量1袋(20個)
仕様静電容量:47μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:B●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●層の数:Multilayer●ムラタGRM 0805 B誘電体. GRM高誘電率タイプはデカップリング回路や平滑回路に最適で、最小200 Vの定格電圧では、両方のタイプがクランプスナバー回路や平滑化に最適です。. 特長と利点:. 小型の積層構造で大容量 高信頼性、極性なし はんだ付けをしやすくする、スズめっきの外部電極
注文コード47578013
品番GRM21BB30G476ME15L