内容量1袋(20個)
仕様静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1210 (3225M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm 、 長さ:3.2mm 、 奥行き:2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 シリーズ:GCM 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ムラタGCM自動車用1210シリーズ. GCMシリーズはAEC-Q200要件に適合 低損失で高周波回路に最適 新しいモノリシック構造で小型な表面実装可能デバイス、高電圧レベルで動作 スズめっきの電極で優れたはんだ性能 DC-DCコンバータのスナバー回路など、高周波パルス回路での使用に最適
注文コード47578029
品番GCM32ER70J476KE19L