MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X6S 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.8mm 、 シリーズ:GRT 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+105℃
注文コード
47578038
品番
GRT31CC80J476KE13L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:47μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:1206 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X6S 、 許容差:±10% 、 寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm 、 自動車規格:AEC-Q200 、 奥行き:1.6mm 、 高さ:1.8mm 、 シリーズ:GRT 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応